Motion
C2062SSHP100

TSUBAKI (UST)
C2062SSHP100

C2062SSHP100
N° D’ARTICLE MI08727768
N° MFRC2062SSHP100
Prix368.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2062SSHP100

C2062SSHP100
N° D’ARTICLE MI08727768
N° MFRC2062SSHP100
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
Prix368.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2062SS BROCHE CREUSE 100FT BOBINE SURDIMENSIONNÉE