Motion
C2122HSA2RL

TSUBAKI (UST)
C2122HSA2RL

C2122HSA2RL
N° D’ARTICLE MI08727904
N° MFRC2122HSA2RL
Prix139.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2122HSA2RL

C2122HSA2RL
N° D’ARTICLE MI08727904
N° MFRC2122HSA2RL
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
Prix139.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.386 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    1.750 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    1.53 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SA-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2122H SA-2 LIEN ROULEAU