Motion
240A10
Pignon à plaque en A - 240 / 3 po, moyeu A, 10 dents
N° D’ARTICLE MI08728579
N° MFR240A10
Prix971.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 240 / 3 po, moyeu A, 10 dents
N° D’ARTICLE MI08728579
N° MFR240A10
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
Prix971.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    7.8330 po
  • Diamètre extérieur
    11.0300 po
  • Diamètre du pas
    9.7080 po
  • Largeur de la dent
    1.7380 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039313096
  • Nombre de dents
    10
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039313096

Aperçu

Description du fabricant
240A10 1-1/2 SB HT