Motion
E100B13
Pignon d’alésage en stock - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 13 dents, 1.1250 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728858
N° MFRE100B13
Prix556.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 13 dents, 1.1250 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728858
N° MFRE100B13
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
Prix556.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.4350 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8130 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.8200 po
  • Diamètre du pas
    5.2240 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    16.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039368522
  • Nombre de dents
    13
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T100B13 SB 1-1/8 HT