Motion
35B24SS
Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu « B », 24 dents, 0.5000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08729052
N° MFR35B24SS
Prix243.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu « B », 24 dents, 0.5000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08729052
N° MFR35B24SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix243.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.6730 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.2000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.0700 po
  • Diamètre du pas
    2.8730 po
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039390615
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B24SS SB 1/2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon