Motion
PL032X060FL

TSUBAKI (UST)
PL032X060FL

Bague sans clé - série FL, DI 32 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI08729226
N° MFRPL032X060FL
Prix155.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL032X060FL

Bague sans clé - série FL, DI 32 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI08729226
N° MFRPL032X060FL
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
Prix155.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17405 psi
  • Poussée transmise maximale
    11307 lb
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale
    1.4530 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    286 N/mm^2
  • Poids
    0.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    593 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    11307 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL032X060FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE