Motion
PL048X080FL

TSUBAKI (UST)
PL048X080FL

Bague sans clé - série FL, DI 48 mm, DI 80 mm
N° D’ARTICLE MI08729232
N° MFRPL048X080FL
Prix196.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL048X080FL

Bague sans clé - série FL, DI 48 mm, DI 80 mm
N° D’ARTICLE MI08729232
N° MFRPL048X080FL
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
Prix196.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21176 psi
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    43 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    288 N/mm^2
  • Poids
    1.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    20884 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL048X080FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE