Motion
A2060TWR100

TSUBAKI (UST)
A2060TWR100

A2060TWR100
N° D’ARTICLE MI08729256
N° MFRA2060TWR100
Prix20.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A2060TWR100

A2060TWR100
N° D’ARTICLE MI08729256
N° MFRA2060TWR100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
A2060 RIV AVEC BOBINE 100FT (TAÏWANAISE)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good