Motion
160-2HCL
160-2HCL
N° D’ARTICLE MI08729270
N° MFR160-2HCL
Prix150.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
160-2HCL
N° D’ARTICLE MI08729270
N° MFR160-2HCL
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
Prix150.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
160-2H LIEN CONN