Motion
50HTCLSC
50HTCLSC
N° D’ARTICLE MI08729274
N° MFR50HTCLSC
Prix10.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50HTCLSC
N° D’ARTICLE MI08729274
N° MFR50HTCLSC
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
Prix10.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.701 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.248 po
  • Poids
    2.26 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHE À RESSORT PRESSFIT 50 HT CONN LINK