Motion
35ASA12LR100

TSUBAKI (UST)
35ASA12LR100

35ASA12LR100
N° D’ARTICLE MI08729276
N° MFR35ASA12LR100
Prix253.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
35ASA12LR100

35ASA12LR100
N° D’ARTICLE MI08729276
N° MFR35ASA12LR100
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
Prix253.46 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Trou Diamètre  
    0.102 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
35AS RIV 2L/A-1 100FT BOBINE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon