Motion
PL048X080SS

TSUBAKI (UST)
PL048X080SS

Bague sans clé - série AS, DI 48 mm, DI 80 mm
N° D’ARTICLE MI08729493
N° MFRPL048X080SS
Prix796.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL048X080SS

Bague sans clé - série AS, DI 48 mm, DI 80 mm
N° D’ARTICLE MI08729493
N° MFRPL048X080SS
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
Prix796.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14214 psi
  • Poussée transmise maximale
    13200 lb
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    164 N/mm^2
  • Poids
    1.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    1040 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    13200 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL048X080 AS-SS