Motion
211CA-0.738

TSUBAKI (UST)
211CA-0.738

Embrayage à came - Série CA, diamètre de l’alésage de 18.7500 mm, 1.8500 po, diamètre global de 47 mm, capacité de couple de 45 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08730124
N° MFR211CA-0.738
Prix1,406.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
211CA-0.738

Embrayage à came - Série CA, diamètre de l’alésage de 18.7500 mm, 1.8500 po, diamètre global de 47 mm, capacité de couple de 45 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08730124
N° MFR211CA-0.738
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
Prix1,406.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18.7500 mm
  • Taille de l’alésage
    0.7380 po, 18.75 mm
  • Largeur extérieure
    0.8860 po;22.50 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8500 po, 47 mm
  • Diamètre total
    1.8500 po, 47 mm
  • Largeur totale
    0.8860 po, 22.50 mm
  • Poids
    0.570 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039715937
  • Série
    CA
  • Capacité de couple
    45 pi-lb
  • CUP_NON
    097039715937

Aperçu

Description du fabricant
211CA ARRÊT ARRIÈRE 0.738 PO N° 243106