Motion
180-2CHCL

TSUBAKI (UST)
180-2CHCL

180-2CHCL
N° D’ARTICLE MI08731158
N° MFR180-2CHCL
Prix208.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
180-2CHCL

180-2CHCL
N° D’ARTICLE MI08731158
N° MFR180-2CHCL
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
Prix208.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    140
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNEXION 180-2 AVEC BOÎTIER RENFORCÉ