Motion
180HTRB
180HTRB
N° D’ARTICLE MI08731168
N° MFR180HTRB
Prix370.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
180HTRB
N° D’ARTICLE MI08731168
N° MFR180HTRB
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
Prix370.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur intérieure
    1.406 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.134 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Hauteur de la plaque
    2.134 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po
  • Largeur du rouleau
    1.406 po
  • Poids
    9.53 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIVETÉE 180HT 10FT AVEC AJUSTEMENT COULISSANT C/L