Motion
50NEPWK1CL

TSUBAKI (UST)
50NEPWK1CL

50NEPWK1CL
N° D’ARTICLE MI08731233
N° MFR50NEPWK1CL
Prix49.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50NEPWK1CL

50NEPWK1CL
N° D’ARTICLE MI08731233
N° MFR50NEPWK1CL
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
Prix49.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WK-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
50 NEPTUNE WK-1 CONN LINK TYPE SC