Motion
PL045X075SS

TSUBAKI (UST)
PL045X075SS

Bague sans clé - série AS, DI 45 mm, DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI08731609
N° MFRPL045X075SS
Prix761.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL045X075SS

Bague sans clé - série AS, DI 45 mm, DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI08731609
N° MFRPL045X075SS
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
Prix761.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15229 psi
  • Poussée transmise maximale
    13200 lb
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    174 N/mm^2
  • Poids
    1.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    24.5 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    981 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    13200 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL045X075 AS-SS