Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3 po
- Taille6
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les flexibles plats
- Type de raccordCoupleur x tige de tuyau
- Numéro CUP du fabricant822353198896
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Type de piècePartie C
- Types de produitsCoupleur femelle en aluminium, pièce C, x tige de tuyau
- TypeRaccords résistants aux fuites
- CUP_NON822353198896
- Pression de service150 psi