Motion
AL-ELF600
Pièces de raccord de came et rainure - 6 po / 254 mm, corps en aluminium, adaptateur x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI08732690
N° MFRAL-ELF600
Prix107.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et rainure - 6 po / 254 mm, corps en aluminium, adaptateur x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI08732690
N° MFRAL-ELF600
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
Votre prix107.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    6 po
  • Taille
    6
  • Poids
    4.83 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les flexibles plats
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de raccord
    Adaptateur x tige de tuyau
  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353198902
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en aluminium, pièce E, x tige de tuyau
  • Type
    Raccord résistant
  • CUP_NON
    822353198902

Aperçu

Description du fabricant
AL-ELF600
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement
  • Joints en caoutchouc - Aident à prévenir les fuites.
  • Interchangeabilité - Les parties C et E sont conformes à la norme Mil Spec A-A-59326.
  • Polyvalent - Peut être utilisé avec d’autres tuyaux en PVC et en caoutchouc.