Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
Détails
- Informations supplémentairesPrécision : CW : +/-2 % de la pleine échelle/ CCW : +/-3 % de la pleine échelle (plage : 20 % à 100 % de la pleine échelle)
- MatérielAu moins
- Couple maximal150 pi-lb
- CUP_NON045242551637
Aperçu
- Permet une installation jusqu’à 50 % plus rapide en remplaçant l’outil manuel ou le processus d’installation de deux outils par le moteur sans balai POWERSTATE et la clé dynamométrique en un seul outil
- Précision précise du couple jusqu’à ±2 % CW, ±3 % CCW pleine échelle pour les fixations à couple critique
- Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY fournissant des données de couple et des rapports personnalisables pour les inspecteurs ou les propriétaires
- La technologie ONE-KEY permet la personnalisation, le suivi, la sécurité des outils et la gestion des stocks
- Couple d’écoulement réglable pour contrôler le couple de sortie de l’outil via le moteur afin d’éviter un couple excessif
- Quatre modes de notification indiquant que l’outil atteint, atteint ou dépasse la cible de couple (audible, DEL, ACL et vibratoire)
- Quatre modes de mesure (pi-lb, po-lb, Nm, kg cm)
- Conception durable pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants
- Le certificat d’étalonnage de l’outil est valide pendant 12 mois à compter de la date de la première utilisation
- L’intelligence électronique REDLINK Plus permet une communication avancée entre les batteries et les outils pour une performance, une protection et une productivité inégalées
- Les batteries REDLITHIUM offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
- Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs M12
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.