Motion
F060015.AWNX02-
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08741646
N° MFRF060015.AWNX02-
Prix3,895.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08741646
N° MFRF060015.AWNX02-
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
Prix3,895.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    53.233 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234501255
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234501255

Aperçu

Description du fabricant
F060015.AWNX02- TAILLE 60 15 À 1 UNIQUE