Motion
CSW16020X30
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 20 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI08743741
N° MFRCSW16020X30
Prix1,622.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 20 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI08743741
N° MFRCSW16020X30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,622.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    20 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950456621
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950456621

Aperçu

Description du fabricant
CSW16020X30 16 PO X20 PO CROWN AilE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté