Motion
C5-35TI-20
Cote C, angle de 35 , largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI08744612
N° MFRC5-35TI-20
Prix905.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, angle de 35 , largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI08744612
N° MFRC5-35TI-20
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
Votre prix905.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35
  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    5.5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    7.63 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    31.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    31.5 po
  • Poids
    53 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950821306

Aperçu

Description du fabricant
C5-35TI-20 POULIE TENDEUR DE LA AUGE À CHOCS CEMA C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon