Motion
C300-03400056A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
C300-03400056A10101AB100

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d'entrée 3, Tension d'alimentation 460 V c.a., 3 hp service normal, Courant de sortie 5.6 A service normal, Valeur nominale IP 20 , Contrôle de fréquence, Contrôle vectoriel en boucle ouverte, Contrôle de flux du rotor
N° D’ARTICLE MI08752577
N° MFRC300-03400056A10101AB100
Prix917.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
C300-03400056A10101AB100

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d'entrée 3, Tension d'alimentation 460 V c.a., 3 hp service normal, Courant de sortie 5.6 A service normal, Valeur nominale IP 20 , Contrôle de fréquence, Contrôle vectoriel en boucle ouverte, Contrôle de flux du rotor
N° D’ARTICLE MI08752577
N° MFRC300-03400056A10101AB100
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
Votre prix917.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    460 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
  • Courant de sortie en service normal
    5.6 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
C300-03400056A10101AB100 C300-03400056A1