Motion
VQZ1120-5MOB1-C4

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1120-5MOB1-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI08753347
N° MFRVQZ1120-5MOB1-C4
Prix57.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1120-5MOB1-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI08753347
N° MFRVQZ1120-5MOB1-C4
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
Prix57.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ1120-5MOB1-C4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté