Motion
NA4911R

NTN
NA4911R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI08764742
N° MFRNA4911R
Prix217.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4911R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI08764742
N° MFRNA4911R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix217.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.873 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4911R présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur totale de 25 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.873 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages exigeants.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113273
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22400 lbf
  • CUP_NON
    4547359113273

Aperçu

Description du fabricant
NA4911R