Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie364
- Hauteur1.75 po
- Taille standard du bloc-batterie1
- Largeur0.15 po
Détails
- Chimie de la batterieOxyde d’argent
- Type de batteriePile bouton
- Tension de la batterie1.5
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Caractéristiques et avantages• Pile bouton en oxyde d’argent 1.5-Volt Energizer 364 • Fournit une alimentation durable et fiable à vos appareils à piles, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres • Conserve l’alimentation jusqu’à 5 ans lorsqu’il est entreposé, vous assurant d’avoir des piles boutons prêtes lorsque vous en avez besoin • Remplacement pour : 1175SO, SR60, D364, SP364, V364, GP64, SR621SW et SB-AG • Conception responsable : Nos piles boutons en oxyde d’argent sans mercure alimentent les appareils avec moins d’impact sur l’environnement
Aperçu
- Pile bouton en oxyde d’argent 364 Energizer 1.5-Volt
- Fournit une puissance durable et fiable à vos appareils à pile bouton, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres
- Maintient l’alimentation jusqu’à 5 ans en stockage, vous assurant d’avoir des piles bouton prêtes lorsque vous en avez besoin
- Remplacement pour : 1175SO, SR60, D364, SP364, V364, GP64, SR621SW et SB-AG
- Conception responsable : Notre bouton oxyde d’argent sans mercure alimente les appareils avec moins d’impact sur l’environnement