Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.92 po
- Longueur6.69 po
- Poids0.97 lb
- Largeur6.1 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Flotte pour une récupération facile • La technologie Readyflex permet de fonctionner avec des piles 2 ou 4 D • Jusqu’à 5X plus lumineuses que la technologie à DEL standard • Longue durée de fonctionnement
- Numéro CUP du fabricant039800134929
- Sortie lumineuse maximale80 lm
- CUP_NON30039800134920
Aperçu
- Flotteurs pour une récupération facile
- La technologie Readyflex permet le fonctionnement sur des piles 2 ou 4 D
- Jusqu’à 5X plus lumineux que la technologie DEL standard
- Longue durée de fonctionnement