Motion
PB212SBUMD003000
Sarrau de laboratoire - Fermeture avant à boutons-pression, couleur : bleu
N° D’ARTICLE MI08774129
N° MFRPB212SBUMD003000
Prix6.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sarrau de laboratoire - Fermeture avant à boutons-pression, couleur : bleu
N° D’ARTICLE MI08774129
N° MFRPB212SBUMD003000
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
Prix6.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    24-1/4 po
  • Longueur
    34 po
  • Poids du matériel
    1.3 oz/yd2
  • Longueur du manche
    32 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5587
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques
    Disponible en bleu seulement, col, sarrau de laboratoire avec fermetures à pression à l’avant pour un enfilage et un retrait faciles, fabriqué selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, poignets ouverts, deux poches avant pour ranger des instruments d’écriture, de petits outils ou des pièces
  • Fermeture avant
    Bouton-pression avant
  • Type de vêtement
    Sarrau de laboratoire
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks

Aperçu

Description du fabricant
PB212SBUMD003000 MD, PROSHIELD 10