Motion
VM430-01-34Y
Vanne mécanique avec sélecteur (position 2 )
N° D’ARTICLE MI08774196
N° MFRVM430-01-34Y
Prix30.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec sélecteur (position 2 )
N° D’ARTICLE MI08774196
N° MFRVM430-01-34Y
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
Prix30.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    168 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur (position 2 )
  • Pays d’origine
    États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
VM430-01-34Y
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté