Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Diamètre intérieur3/16 po
- Diamètre intérieur0.1875 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale3/8 po
- Diamètre extérieur1/4 po
- Extérieur Diamètre0.2500 po
- Global Longueur0.3750 po
- Largeur totale0.2500 po
- Taille d’arbre recommandée0,1858 à 0,1865 po
- Poids0.0022 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- Description03TP06 .1875 X .25 X 0.3750in Roulement à manchon F en plomb PTFE acier
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant03TP06
- Numéro CUP du fabricant00846802077099
- MatérielAcier
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802077099