Motion
08TP04
08TP04 .500 X .5938 X 0.2500in Roulement à manchon de plomb en PTFE acier
N° D’ARTICLE MI08775034
N° MFR08TP04
Prix1.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
08TP04 .500 X .5938 X 0.2500in Roulement à manchon de plomb en PTFE acier
N° D’ARTICLE MI08775034
N° MFR08TP04

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.5938 po
  • Global Longueur  
    0.2500 po
  • Largeur totale
    0.5937 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,4980 à 0,4990 po

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    08TP04 .500 X .5938 X 0.2500in Roulement à manchon de plomb en PTFE acier
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    08TP04
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077228
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077228

Aperçu

Description du fabricant
08TP04 .500 X .5938 X 0.2500IN PTF ACIER