Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.5313 po
- Global Longueur1.0000 po
- Largeur totale1.5312 po
- Taille d’arbre recommandée1.3722 à 1.3738 po
Détails
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionPalier à manchon en PTFE acier 22TP16 1.375 X 1.5313 X 1.0000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant22TP16
- Numéro CUP du fabricant00846802077709
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802077709