Motion
22TP28
Manchon lisse et palier à bride - 1.3750 po DI, 1.5313 po DE, 1.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775080
N° MFR22TP28
Prix7.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 1.3750 po DI, 1.5313 po DE, 1.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775080
N° MFR22TP28
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
Prix7.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Diamètre intérieur
    1-3/8 po
  • Diamètre intérieur
    1.3750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1-17/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5313 po
  • Global Longueur  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.5312 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.3722 à 1.3738 po
  • Poids
    0.1696 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Palier à manchon en PTFE acier 22TP28 1.375 X 1.5313 X 1.7500in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22TP28
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077730
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077730

Aperçu

Description du fabricant
22TP28 1.375 X 1.5313 X 1.7500IN ACIER P