Motion
52TP48
Manchon lisse et palier à bride - 3.2500 po DI, 3.4375 po DE, 3.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775128
N° MFR52TP48
Prix44.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 3.2500 po DI, 3.4375 po DE, 3.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775128
N° MFR52TP48

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Diamètre intérieur
    3-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    3.2500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.4375 po
  • Global Longueur  
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.4375 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.2480 à 3.2500 po
  • Poids
    0.5054 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 52TP48 3.25 X 3.4375 X 3.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52TP48
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802078270
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802078270

Aperçu

Description du fabricant
52TP48 3.25 X 3.4375 X 3.0000IN ACIER PT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good