Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre3.9375 po
- Global Longueur3.0000 po
- Largeur totale3.9375 po
- Taille d’arbre recommandée3.7478 à 3.7500 po
Détails
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon de plomb en PTFE acier 60TP48 3.75 X 3.9375 X 3.0000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant60TP48
- Numéro CUP du fabricant00846802078423
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802078423