Motion
10FTP12
10FTP12 .625 X .7188 X 0.7500in Roulement à bride en plomb PTFE acier
N° D’ARTICLE MI08775218
N° MFR10FTP12
Prix5.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10FTP12 .625 X .7188 X 0.7500in Roulement à bride en plomb PTFE acier
N° D’ARTICLE MI08775218
N° MFR10FTP12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0625 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.7188 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,6230 à 0,6240 po

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    10FTP12 .625 X .7188 X 0.7500in Roulement à bride en plomb PTFE acier
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.02
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,044 à 0,052 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10FTP12
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079215
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079215

Aperçu

Description du fabricant
10FTP12 .625 X .7188 X 0.7500IN ACIER PT