Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Bride Diamètre1.2500 po
- Diamètre extérieur de la bride1.25 po
- Épaisseur de la bride0.0625 po
- Diamètre intérieur7/8 po
- Diamètre intérieur0.8750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1.0000 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur1.0000 po
- Largeur totale1.2500 po
- Taille d’arbre recommandée0,8729 à 0,8741 po
- Poids0.0541 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- Description14FTP16 .875 X 1 X 1.0000in Roulement à bride sans plomb en acier PTFE
- Tolérance du diamètre de la bride±.02
- Tolérance d’épaisseur de bride0,060 à 0,068 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant14FTP16
- Numéro CUP du fabricant00846802079284
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802079284