Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter14 mm
- Largeur totale14 mm
- Taille d’arbre recommandée11.966 à 11.984 mm
Details
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM1210TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 12 X 14 X 10mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM1210TP
- Numéro CUP du fabricant00846802079857
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802079857
Aperçu
Description du fabricant
M1210TP 12 X 14 X 10MM FIL DE SORTIE EN ACIER F