Motion
C62049
Taraud manuel - Série 0401 , taille de filetage 3/8 - 24 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI08775567
N° MFRC62049
Prix13.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 0401 , taille de filetage 3/8 - 24 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI08775567
N° MFRC62049
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
Prix13.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.9375 po
  • Diamètre de la tige
    0.3810 po
  • Longueur du tableau
    2.9375 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    3/8 - 24

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    0401
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C62049 3/8-24NF H3 4FL GP TAPER TAPER TAPER TAP MAN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon