Spécifications
Détails
- Consommation d’air à la charge55 pcm
- DescriptionMeuleuse d’angle pneumatique 6 po
- Puissance1.48 hp
- Numéro CUP du fabricant15451785970
- MatérielAluminium, manchon en composite
- CUP_NONEA
Aperçu
- Meuleuse d’angle d’air - 1.5hp
- 10000rpm
- protection rotative sans clé
- échappement arrière
- Capacité de roue de 6 po
- CP3550-100AB6
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure