Motion
02-160600
CV3-10V-P-0-3 CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI08776822
N° MFR02-160600
Prix62.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CV3-10V-P-0-3 CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI08776822
N° MFR02-160600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.622 po
  • Longueur totale
    1.56 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Cavité
    C-10-2
  • Pression de fissuration
    0.21 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    76 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Joint de piston pilote
    Oui
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Réglage de la pression
    0.21 bars
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
CV3-10V-P-0-3 CARTOUCHE
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon