Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur99 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre11 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur du boîtier69.5 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage36.8 mm
- Longueur totale Diamètre131 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC205
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieSUCTFL
- Type de roulementBalle