Motion
40TAC72BDBDC10PN7A

NSK CORP, BEARING DIV
40TAC72BDBDC10PN7A

NSK 40TAC72BDBDC10PN7A 40 mm diam., D.E. 72 mm, 45 mm W
N° D’ARTICLE MI08790701
N° MFR40TAC72BDBDC10PN7A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
40TAC72BDBDC10PN7A

NSK 40TAC72BDBDC10PN7A 40 mm diam., D.E. 72 mm, 45 mm W
N° D’ARTICLE MI08790701
N° MFR40TAC72BDBDC10PN7A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    72 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176552595
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176552595

Aperçu

Description du fabricant
40TAC72BDBDC10PN7A BROCHE ET PRÉCISION