Motion
1503-10RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - DI 1/2 po, DE 0.95 po, pression de service 1750 psi, pression d’éclatement 7000 psi, couvercle en tissu imprégné de caoutchouc, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08792413
N° MFR1503-10RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - DI 1/2 po, DE 0.95 po, pression de service 1750 psi, pression d’éclatement 7000 psi, couvercle en tissu imprégné de caoutchouc, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08792413
N° MFR1503-10RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    5.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    0.95 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.95 po
  • Diamètre extérieur
    0.95 po
  • Épaisseur du mur
    0.21 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
  • Demandes
    Hydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
  • Pression d’éclatement
    7000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 3
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Textile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile imprégné de caoutchouc
  • Pression du tuyau
    1750 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile et fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1503-10RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146078742
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    1750 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    1750 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 71 C [160 F]
  • Pression nominale
    1750 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R5|DNV|USCG|DOT FMVSS 106
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Hydraulique, air, essence, carburant et huiles lubrifiantes.
  • CUP_NON
    678146078742
  • Pression de service
    1750 psi
  • Température de fonctionnement max.
    250°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
1503-10RL
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température