Motion
S-CH-6VH-4SL
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.7500 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI08793750
N° MFRS-CH-6VH-4SL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.7500 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI08793750
N° MFRS-CH-6VH-4SL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.7500 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po;4-1/8 x 6-1/8 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    8.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Couleur de la roue
    Rouge cramoisi
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
S-CH-6VH-4SL ROULETTES