Spécifications
Détails
- ApplicationRevêtements d’étanchéité
- CouleurNoir
- Code couleurNoir
- Type de connexionCliquez sur Secure Click.
- Numéro CUP du fabricant50051131374664
- Types de produitsCartouche
- Type de protectionVapeur organique
- Compatibilité de la sérieD8000
- Spécifications respectéesApprouvé par le NIOSH
- CUP_NON50051131374664
Aperçu
- Le style de connexion Secure Click™’effectue rapidement et simplement sur les cartouches; les cartouches Secure Click™’effectuent à deux débits pour faciliter la respiration et offrir un plus grand confort; à utiliser avec les masques Secure Click™ 3M™ approuvés par le NIOSH; approuvés par le NIOSH pour une utilisation contre certaines vapeurs organiques; conception à balayage arrière pour un champ de vision et un confort améliorés; pour un usage professionnel/sur le lieu de travail seulement; contenu de l’emballage : 1 caisse contient 30 paires de filtres (60 chacun)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.