Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
Details
- 3M Ancien numéro de stock7100088455
- Autonomie de la batterie100 heures
- CouleurNoir
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8518302000
- Numéro de stock du fabricantMT13H220P3E
- Numéro CUP du fabricant04054596123182
- Taux de réduction du bruit Nbre19 dB
- Quantité du colis10 par caisse
- Série/systèmeProTac III
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
- CUP_NON04054596123182
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Protection auditive de qualité professionnelle (IRB 19dB )
- Microphones environnementaux pour une protection auditive et une écoute ambiante dépendantes du niveau
- Entrée stéréo en écoute seule de 3.5 mm pour la connexion à des appareils externes (p. ex., téléphone cellulaire, radio bidirectionnelle, Ipod)
- Système de menu à commande vocale pour faciliter l’utilisation et le réglage des paramètres
- Mise hors tension automatique, le casque s’éteindra après 4 heures de non-utilisation pour économiser la batterie
- Avertissement de batterie faible pour vous informer quand changer les batteries
- Pour réduire la corrosion causée par la sueur et l’humidité, les composants électroniques sont situés dans un compartiment séparé de la coupelle
- Disponible en versions avec serre-tête et casque de sécurité (noir)
- Usage professionnel seulement
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.