Motion
RUBAN À CONDUITS ROBUSTE UU009301639  DT11 ARGENT 48MMX54.8M  11 MIL 24PER CAISSE

3M
UU009301639 HEAVY DUTY DUCT TAPE DT11 SILVER 48MMX54.8M 11 MIL 24PER CASE

Ruban à conduits robuste DT11 - 1.88 po de large, 59.93 vg de long, 11 mil d’épaisseur, couleur argent
N° D’ARTICLE MI08799535
N° MFRUU009301639 HEAVY DUTY DUCT TAPE DT11 SILVER 48MMX54.8M 11 MIL 24PER CASE
Prix27.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
UU009301639 HEAVY DUTY DUCT TAPE DT11 SILVER 48MMX54.8M 11 MIL 24PER CASE

Ruban à conduits robuste DT11 - 1.88 po de large, 59.93 vg de long, 11 mil d’épaisseur, couleur argent
N° D’ARTICLE MI08799535
N° MFRUU009301639 HEAVY DUTY DUCT TAPE DT11 SILVER 48MMX54.8M 11 MIL 24PER CASE
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
Prix27.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3 po
  • Longueur
    59.93 verges
  • Épaisseur
    11 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • 3M Ancien numéro de stock
    7100158346
  • Résistance à l’adhérence
    88 oz/po
  • Couleur
    Argent
  • ECCN
    EAR99
  • Allongement à la pause
    464 oz/po
  • Numéro CUP du fabricant
    00689330172276
  • Quantité du colis
    24 par caisse
  • CUP_NON
    00689330172276

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS ROBUSTE UU009301639 DT11
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Polyvalent avec une bonne tenue pour une utilisation quotidienne dans des applications difficiles
  • Adhère immédiatement et reste sur les surfaces irrégulières sans soulever, même sur la plupart des plastiques
  • L’endos en polyéthylène résistant à l’eau résiste à l’usure et à la légère abrasion
  • Joint résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement, comme la fixation de drapages en poly épais et le scellage de tuyaux
  • Les rouleaux restent plus propres avec des côtés à faible adhérence
  • Disponible en noir et argent