Motion
07Q154
BLOC D'APPUI QS MG 5 PO
N° D’ARTICLE MI08800337
N° MFR07Q154
Prix79.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BLOC D'APPUI QS MG 5 PO
N° D’ARTICLE MI08800337
N° MFR07Q154
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
Prix79.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille du filetage
    5/8"-11
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Orange
  • Quantité de colis du fabricant
    1.000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980606551
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    1.000

Aperçu

Description du fabricant
07Q154 TAMPON D’APPUI EN MG À ÉTAPE RAPIDE
  • La goupille de centrage garantit un ajustement centré; système à crochets et boucles pour des changements rapides de disque; ce tampon d'appui breveté est le cœur du système QUICK-STEP. Il est fabriqué en nylon de qualité industrielle qui est garanti de conserver sa résistance et sa flexibilité, même à des températures élevées. Les changements de disque ne prennent que quelques secondes.